曜日別特売

キャップ

キャップ - 未来工業
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86836337MFX22-Cミラレックス2232.44842
110
82
90(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836346MFX28-Cミラレックス2838.45242
120
88
97(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836355MFX36-Cミラレックス3646.56042
140
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
86836364MFX42-Cミラレックス42546547
170
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836373MFX54-Cミラレックス5466.58161
220
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする