曜日別特売

コネクタ

コネクタ - 未来工業コネクタ - 未来工業コネクタ - 未来工業コネクタ - 未来工業コネクタ - 未来工業
(1件のレビュー)

ワンタッチタイプです。

用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法t(mm)
ねじ径(mm)
適合管
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86836407MFK-36705Φ42ミラレックス36G1 1/454578025-
1,320
989
1,088(税込)
翌々日出荷
86836416MFK-42776Φ48ミラレックス42G1 1/261659231-
1,550
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836425MFK-54906Φ60ミラレックス54G2747911235-
1,750
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
33270503MFK-22B-4Φ27ミラレックス22G3/447355917-
1,120
879
967(税込)
当日出荷
33270519MFK-28B-4Φ34ミラレックス28G154.74573.823-
1,230
949
1,044(税込)
当日出荷
86836382MFK-22493-ミラレックス22G3/437315717おす:Φ27
750
取扱い終了
代替品有
86836391MFK-28614-ミラレックス28G145416923おす:Φ34
830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86836382MFK-2233270503MFK-22BMFK-22 コネクタ 未来工業 33270503コネクタ未来工業1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86836391MFK-2833270519MFK-28BMFK-28 コネクタ 未来工業 33270519コネクタ未来工業1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

ミラレックス専用です。しっかりしていて、安心の未来工業ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする