曜日別特売

異径アダプター(厚鋼用サイズアップ)

異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) - 未来工業
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86836617MG-22UA(おねじ):CTG22(G3/4)、B(めねじ:CTG28(G1)3836.72013.7
400
349
384(税込)
当日出荷
86836626MG-22UJベージュA(おねじ):CTG22(G3/4)、B(めねじ:CTG28(G1)3836.72013.7
400
349
384(税込)
当日出荷
86836635MG-28UA(おねじ):CTG28(G1)、B(めねじ:CTG36(G1 1/4)4741.72018.7
520
439
483(税込)
当日出荷
86836644MG-28UJベージュA(おねじ):CTG28(G1)、B(めねじ:CTG36(G1 1/4)4741.72018.7
520
439
483(税込)
当日出荷
86836653MG-36UA(おねじ):CTG36(G1 1/4)、B(めねじ:CTG42(G1 1/2)5748.72519.7
560
519
571(税込)
当日出荷
86836662MG-36UJベージュA(おねじ):CTG36(G1 1/4)、B(めねじ:CTG42(G1 1/2)5748.72519.7
560
519
571(税込)
当日出荷
86836671MG-42UA(おねじ):CTG42(G1 1/2)、B(めねじ:CTG54(G2)6557.72924.7
720
599
659(税込)
当日出荷
86836687MG-42UJベージュA(おねじ):CTG42(G1 1/2)、B(めねじ:CTG54(G2)6557.72924.7
720
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836696MG-54UA(おねじ):CTG54(G2)、B(めねじ:CTG70(G2 1/2)8366.73428.7
1,050
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836705MG-54UJベージュA(おねじ):CTG54(G2)、B(めねじ:CTG70(G2 1/2)8366.73428.7
1,050
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする