未来工業
ミラレックスF用 コネクタ クイック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
ねじの呼び
ねじ径
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86837265
FEK-30A
ミラレックスF30
G1 1/4
おす:Φ42
57
57
79.5
25
5
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86837274
FEK-40A
ミラレックスF40
G1 1/2
おす:Φ48
72
65
96
31
6
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86837283
FEK-50A
ミラレックスF50
G2
おす:Φ60
84
79
109
35
6
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
86837292
FEK-65A
ミラレックスF65
G2 1/2
おす:Φ76
108
96
132.5
40
6
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
86837301
FEK-80A
ミラレックスF80
G3
おす:Φ89
127
112
155
43
6
¥
3,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください