曜日別特売

ミライハンドホール(ミニ)

ミライハンドホール(ミニ) - 未来工業ミライハンドホール(ミニ) - 未来工業ミライハンドホール(ミニ) - 未来工業
材質樹脂製安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下蓋色
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86837676MHM-1520-15715113512520015
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
86837685MHM-1520K15715113512520015
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
86837694MHM-2025-207200188179.525016.5
7,380
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
86837703MHM-2025K207200188179.525016.5
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする