曜日別特売

マンホール蓋

マンホール蓋 - 未来工業マンホール蓋 - 未来工業
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
強度
破壊強度(kN[kgf])
安全最大荷重(kN)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法h2(mm)
寸法t(mm)
全質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86883587MKPA-450軽荷重型T-220kN以上5kN(0.5t)55049747139.5(蓋:5.1)
44,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86883596MKPA-600軽荷重型T-220kN以上5kN(0.5t)700648431617.6(蓋:10.1)
85,800
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86883605MKPB-300中荷重型T-440kN以上10kN(1t)39034547185.8(蓋:3.2)
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86883623MKPB-450中荷重型T-440kN以上10kN(1t)55050050199.7(蓋:5.3)
57,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86883632MKPB-600中荷重型T-440kN以上10kN(1t)700648532018.3(蓋:10.4)
101,200
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86883614MKPB-300N中荷重型T-440kN以上10kN(1t)39034547185.8(蓋:3.2)
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする