未来工業
コネクタパッキン
付属品
(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合コネクタ
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86837764
MHRP-22
ミラックス:MFK-22L
ミラレックス:FEK-20L
28
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86837773
MHRP-28
ミラックス:MFK-28L
ミラレックス:-
35
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86837782
MHRP-36
ミラックス:MFK-36L
ミラレックス:FEK-30L
42
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86837791
MHRP-42
ミラックス:MFK-42
ミラレックス:FEK-40
50
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86837807
MHRP-54
ミラックス:MFK-54
ミラレックス:FEK-50
60
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86837816
MHRP-70
ミラックス:MFK-70
ミラレックス:FEK-65
80
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください