未来工業
盤用コネクタ
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
適合径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838577
CDK-14BGS
CD管用
CD単層波付管14
ノック:Φ22
ノック:Φ27
16
22(25)兼用
G1/2
30
26.9
42.6
26.6
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838586
CDK-16BG
CD管用
CD単層波付管16
ノック:Φ27
22(25)
G3/4
31
28.4
45.4
28.9
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838595
CDK-16BGS
CD管用
CD単層波付管16
ノック:Φ22
ノック:Φ27
16
22(25)兼用
G1/2
30
28.4
44.9
28.9
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838604
CDK-22BG
CD管用
CD単層波付管22
ノック:Φ27
22(25)
G3/4
35
36.1
52.6
35.1
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86838613
CDK-28BG
CD管用
CD単層波付管28
ノック:Φ34
28(31)
G1
41
44
62.6
44.6
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
86838622
MFSK-14BGS
PF管用
PF管14(MFは除く)
ノック:Φ22
ノック:Φ27
16
22(25)兼用
G1/2
30
29.9
44.5
28.5
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください