未来工業
仮枠コネクタ(PC板用)
規格
両面粘着テープ付
寸法D2(Φmm)
60
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法W(mm)
適合管
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838631
MFSHP-16BG
49
31.4
40
PF管16(MFは除く)
G3/4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838647
MFSHP-22BG
58.7
39.3
40
PF管22(MFは除く)
G3/4
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838656
MFSHP-28BG
68.5
46.9
44
PF管28(MFは除く)
G1
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください