未来工業
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無(PF管用)
種類
PF管用
寸法L(mm)
116.5
寸法H(mm)
59
寸法B(mm)
42
適合管
PF単層波付管28
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838866
MFSE-28FKN
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください