未来工業
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838875
MFSE-16FK
1袋(10個)
PF管用
PF単層波付管16
29.5
41.5
93.5
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838884
MFSE-22FK
1袋(10個)
PF管用
PF単層波付管22
37
50
108
¥
1,500
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838893
MFSE-28FK
1袋(10個)
PF管用
PF単層波付管28
42
59
116.5
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70577212
MFSE-16FK
1個
PF管用
PF単層波付管16
29.5
41.5
93.5
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918649
MFSE-22FK
1個(1個)
-
PF単層波付管22
37
50
108
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67918667
MFSE-28FK
1個(1個)
-
PF単層波付管28
42
59
116.5
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください