未来工業
F・ころトリオ(VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)(PF管用)
種類
PF管用
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
36.7
寸法B(mm)
106
寸法P(mm)
36
適合管
PF単層波付管16・3連用
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838902
MFSE-16F3
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください