未来工業
エンドカバー(コンパクトタイプ)(PF管用)
種類
スクリュー釘付
寸法H(mm)
46
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
63.3
寸法L2(mm)
106
寸法b(mm)
47.4
適合管
CD単層波付管14
コネクタネジサイズ
呼び16用(G1/2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838911
MFSEC-14GS
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください