未来工業
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)
(1件のレビュー)
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86839207
PBM-16
18
32
17.4
15
PF単層波付管16
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
86839216
PBM-22
21.5
40
23.8
18
PF単層波付管22
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
86839225
PBM-28
24
47
28.7
20
PF単層波付管28
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください