未来工業
ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合ケーブル
適合ボルト径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86841343
SCH-1
-
58.5
32
40.5
VVFケーブル、丸形ケーブル
-
43.5
¥
740
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
86841352
SCH-1L
-
61
52
65
VVFケーブル、丸形ケーブル
-
50
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
86841361
SCH-2
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:16・22、冷媒管:保温材10mm付(2・3・4分)
-
30.5
52
VVFケーブル、丸形ケーブル
W3/8・W1/2
42
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
86841377
SCH-2L
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:28・36、冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
-
45.5
69
-
W3/8・W1/2
47
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください