ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ

ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ - 未来工業
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)内容量1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86841404SCH-LT150K20~33
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841413SCH-LT200K20~50
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする