未来工業
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
種類
90°曲がり
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全18種類を絞り込む
色
ミルキーホワイト
黒
適合管
選択してください
マシンフレキ12
マシンフレキ14
マシンフレキ16
マシンフレキ22
マシンフレキ28
マシンフレキ36
マシンフレキ42
マシンフレキ54
内容量
1個
1袋(10個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86841641
MFPK-12SLK
1袋(10個)
黒
マシンフレキ12
22
16
16
30
30
53
51.5
12
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
86841657
MFPK-12SLM
1袋(10個)
ミルキーホワイト
マシンフレキ12
22
16
16
30
30
53
51.5
12
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841666
MFPK-14SLK
1袋(10個)
黒
マシンフレキ14
22
16
16
33.5
30
57.5
57.3
12
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841675
MFPK-14SLM
1袋(10個)
ミルキーホワイト
マシンフレキ14
22
16
16
33.5
30
57.5
57.3
12
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86841684
MFPK-16SLK
1袋(10個)
黒
マシンフレキ16
22
16
16
35
30
59
60
12
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
86841693
MFPK-16SLM
1袋(10個)
ミルキーホワイト
マシンフレキ16
22
16
16
35
30
59
60
12
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
86841702
MFPK-22LK
1袋(10個)
黒
マシンフレキ22
27
22(25)
22(25)
44
34
70
72.5
12
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841711
MFPK-22LM
1袋(10個)
ミルキーホワイト
マシンフレキ22
27
22(25)
22(25)
44
34
70
72.5
12
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
86841745
MFPK-36LK
1個
黒
マシンフレキ36
42
36
36
66
55
95
110.5
13
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841754
MFPK-36LM
1個
ミルキーホワイト
マシンフレキ36
42
36
36
66
55
95
110.5
13
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841763
MFPK-42LK
1個
黒
マシンフレキ42
48
42
42
72
62
104
123.5
18
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841772
MFPK-42LM
1個
ミルキーホワイト
マシンフレキ42
48
42
42
72
62
104
123.5
18
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841781
MFPK-54LK
1個
黒
マシンフレキ54
60
54
54
84
76
122
150
23
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841797
MFPK-54LM
1個
ミルキーホワイト
マシンフレキ54
60
54
54
84
76
122
150
23
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145093
MFPK-28LK
1個
黒
マシンフレキ28
34
28(31)
28(31)
53
44
80
90.5
13
¥
1,020
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145109
MFPK-28LM
1個
ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
28(31)
28(31)
53
44
80
90.5
13
¥
1,020
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
86841727
MFPK-28LK
1袋(10個)
黒
マシンフレキ28
34
28(31)
28(31)
53
44
80
90.5
13
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
86841736
MFPK-28LM
1袋(10個)
ミルキーホワイト
マシンフレキ28
34
28(31)
28(31)
53
44
80
90.5
13
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください