マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)

マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) - 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) - 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) - 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) - 未来工業
種類クイック型ストレート
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86842007MFPK-16SYK1袋(10個)マシンフレキ702216G1/232.73047.613
5,200
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
86842016MFPK-16SYM1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ702216G1/232.73047.613
5,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842025MFPK-22YK1袋(10個)マシンフレキ222722(25)G3/440.5345513
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842034MFPK-22YM1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ222722(25)G3/440.5345513
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842061MFPK-36YK1個マシンフレキ364236G1 1/456.5557713
1,140
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842077MFPK-36YM1個ミルキーホワイトマシンフレキ364236G1 1/456.5557713
1,140
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842086MFPK-42YK1個マシンフレキ424842G1 1/263629018
1,220
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842095MFPK-42YM1個ミルキーホワイトマシンフレキ424842G1 1/263629018
1,220
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145127MFPK-28YK1個マシンフレキ283428(31)G148446613
820
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145136MFPK-28YM1個ミルキーホワイトマシンフレキ283428(31)G148446613
820
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842043MFPK-28YK1袋(10個)マシンフレキ283428(31)G148446613
6,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842052MFPK-28YM1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ283428(31)G148446613
6,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86842043MFPK-28YK52145127MFPK-28YKMFPK-28YK マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) 未来工業 52145127マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)未来工業1個
679
税込747
内容量が異なります
86842052MFPK-28YM52145136MFPK-28YM画像準備中マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)未来工業1個
679
税込747
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする