MSジョイントコネクタ

MSジョイントコネクタ - 未来工業MSジョイントコネクタ - 未来工業MSジョイントコネクタ - 未来工業MSジョイントコネクタ - 未来工業
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全17種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
適合管
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
適合ねじ
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86842104MPMS-1616K1袋(10個)43.535MSコネクタ適合Vネジサイズ:7/8-20UNEF-2Bマシンフレキサイズ1616
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842113MPMS-1618K1袋(10個)43.535MSコネクタ適合Vネジサイズ:1-20UNEF-2Bマシンフレキサイズ1618
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842122MPMS-162022K1袋(10個)43.535MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ1620・22
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842131MPMS-2218K1袋(10個)5344MSコネクタ適合Vネジサイズ:1-20UNEF-2Bマシンフレキサイズ2218
6,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842147MPMS-222022K1袋(10個)5344MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ2220・22
6,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842156MPMS-222428K1袋(10個)5344MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 7/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ2224・28
6,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842192MPMS-362428K1個7166MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 7/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ3624・28
1,140
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842201MPMS-3632K1個7166MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/4-18UNS-2Bマシンフレキサイズ3632
1,140
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842217MPMS-3636K1個7166MSコネクタ適合Vネジサイズ:2/18UNS-2Bマシンフレキサイズ3636
1,140
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842226MPMS-4232K1個8172MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/4-18UNS-2Bマシンフレキサイズ4232
1,220
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842235MPMS-4236K1個8172MSコネクタ適合Vネジサイズ:2/18UNS-2Bマシンフレキサイズ4236
1,220
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146396MPMS-282022K1個6153MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ2820・22
920
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146405MPMS-282428K1個6153MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 7/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ2824・28
920
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146414MPMS-2832K1個6353MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/4-18UNS-2Bマシンフレキサイズ2832
920
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842165MPMS-282022K1袋(10個)6153MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ2820・22
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842174MPMS-282428K1袋(10個)6153MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 7/16-18UNEF-2Bマシンフレキサイズ2824・28
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842183MPMS-2832K1袋(10個)6353MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/4-18UNS-2Bマシンフレキサイズ2832
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86842165MPMS-282022K52146396MPMS-282022KMPMS-282022K MSジョイントコネクタ 未来工業 52146396MSジョイントコネクタ未来工業1個
839
税込923
内容量が異なります
86842174MPMS-282428K52146405MPMS-282428KMPMS-282428K MSジョイントコネクタ 未来工業 52146405MSジョイントコネクタ未来工業1個
839
税込923
内容量が異なります
86842183MPMS-2832K52146414MPMS-2832KMPMS-2832K MSジョイントコネクタ 未来工業 52146414MSジョイントコネクタ未来工業1個
839
税込923
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする