コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 - 未来工業コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 - 未来工業コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 - 未来工業
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86842445MPVE-36K1個132.55066マシンフレキ:36、VE管:36
1,300
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842454MPVE-36M1個ミルキーホワイト132.55066マシンフレキ:36、VE管:36
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842463MPVE-42K1個1565772マシンフレキ:42、VE管:42
1,420
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842472MPVE-42M1個ミルキーホワイト1565772マシンフレキ:42、VE管:42
1,420
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842481MPVE-54K1個1837084マシンフレキ:54、VE管:54
2,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842497MPVE-54M1個ミルキーホワイト1837084マシンフレキ:54、VE管:54
2,140
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842506MPVE-70K1個21486102マシンフレキ:70、VE管:70
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842515MPVE-70M1個ミルキーホワイト21486102マシンフレキ:70、VE管:70
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146423MPVE-12K1個752230マシンフレキ:12、VE管:14
380
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146439MPVE-12M1個ミルキーホワイト752230マシンフレキ:12、VE管:14
380
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146448MPVE-14K1個762233.5マシンフレキ:14、VE管:14
460
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146457MPVE-14M1個ミルキーホワイト762233.5マシンフレキ:14、VE管:14
460
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146466MPVE-16K1個822635マシンフレキ:16、VE管:16
580
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146475MPVE-16M1個ミルキーホワイト822635マシンフレキ:16、VE管:16
580
579
637(税込)
翌々日出荷
52146484MPVE-22K1個983044マシンフレキ:22、VE管:22
680
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146493MPVE-22M1個ミルキーホワイト983044マシンフレキ:22、VE管:22
680
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146509MPVE-28K1個1164053マシンフレキ:28、VE管:28
920
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146518MPVE-28M1個ミルキーホワイト1164053マシンフレキ:28、VE管:28
920
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842341MPVE-12K1袋(10個)752230マシンフレキ:12、VE管:14
3,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842357MPVE-12M1袋(10個)ミルキーホワイト752230マシンフレキ:12、VE管:14
3,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842366MPVE-14K1袋(10個)762233.5マシンフレキ:14、VE管:14
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842375MPVE-14M1袋(10個)ミルキーホワイト762233.5マシンフレキ:14、VE管:14
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842384MPVE-16K1袋(10個)822635マシンフレキ:16、VE管:16
4,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842393MPVE-16M1袋(10個)ミルキーホワイト822635マシンフレキ:16、VE管:16
4,660
取扱い終了
代替品有
86842402MPVE-22K1袋(10個)983044マシンフレキ:22、VE管:22
5,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842411MPVE-22M1袋(10個)ミルキーホワイト983044マシンフレキ:22、VE管:22
5,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842427MPVE-28K1袋(10個)1164053マシンフレキ:28、VE管:28
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842436MPVE-28M1袋(10個)ミルキーホワイト1164053マシンフレキ:28、VE管:28
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86842341MPVE-12K52146423MPVE-12KMPVE-12K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146423コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
359
税込395
内容量が異なります
86842357MPVE-12M52146439MPVE-12M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
359
税込395
内容量が異なります
86842366MPVE-14K52146448MPVE-14KMPVE-14K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146448コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
419
税込461
内容量が異なります
86842375MPVE-14M52146457MPVE-14M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
419
税込461
内容量が異なります
86842384MPVE-16K52146466MPVE-16KMPVE-16K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146466コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
539
税込593
内容量が異なります
86842393MPVE-16M52146475MPVE-16MMPVE-16M コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146475コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
579
税込637
内容量が異なります
86842402MPVE-22K52146484MPVE-22KMPVE-22K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146484コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
669
税込736
内容量が異なります
86842411MPVE-22M52146493MPVE-22M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
669
税込736
内容量が異なります
86842427MPVE-28K52146509MPVE-28KMPVE-28K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146509コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
879
税込967
内容量が異なります
86842436MPVE-28M52146518MPVE-28M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
879
税込967
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする