未来工業
PF管片サドル(ナイロンタイプ)
適合管
マシンフレキ12
寸法L(mm)
36.6
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
17
内容量
1袋(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86843172
KTF-12NK
黒
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843181
KTF-12NM
ミルキーホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください