曜日別特売

コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり

コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり - 未来工業
種類45°曲がり内容量1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86843321MFPK-14SHLAマシンフレキ2 142216G1/233.5295053.512
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843337MFPK-16SHLAマシンフレキ2 162216G1/2352954.55512
5,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843346MFPK-22HLAマシンフレキ2 222722(25)G3/44434676812.5
6,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843355MFPK-28HLAマシンフレキ2 283428(31)G1534480.579.513
9,200
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする