未来工業
コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 90°曲がり
色
黒
種類
90°曲がり
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86843364
MFPK-14SLA
マシンフレキ2 14
22
16
G1/2
33.5
29
53.5
57.5
12
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843373
MFPK-16SLA
マシンフレキ2 16
22
16
G1/2
35
29
56.5
59
12
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843382
MFPK-22LA
マシンフレキ2 22
27
22(25)
G3/4
44
34
72.5
70.5
12.5
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843391
MFPK-28LA
マシンフレキ2 28
34
28(31)
G1
53
44
90
80.5
13
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください