未来工業
埋込四角アウトレットボックス(極薄型・平塗代カバー付)
付属品
アルミ箔付(塗代カバー)
色
グレー
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カバー
規格
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86843601
CDO-4ASS11
丸型(丸孔カバー)
中形四角(薄型)
22・22(25・25)用×2
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843617
CDO-4ASS12
小判型(スイッチカバー1個用)
中形四角(薄型)
22・22(25・25)用×2
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
86843626
CDO-4ASS122
2個用(スイッチカバー2個用)
中形四角(薄型)
22・22(25・25)用×2
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843635
CDO-5ASS11
丸型(丸孔カバー)
大形四角(薄型)
22・22・22(25・25・25)用×2
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843644
CDO-5ASS12
小判型(スイッチカバー1個用)
大形四角(薄型)
22・22・22(25・25・25)用×2
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843653
CDO-5ASS122
2個用(スイッチカバー2個用)
大形四角(薄型)
22・22・22(25・25・25)用×2
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください