曜日別特売

SBホルソーEG

SBホルソーEG - 未来工業SBホルソーEG - 未来工業SBホルソーEG - 未来工業
(8件のレビュー)

ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。)
透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)

規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86843662FH-SB60
3,340
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86843662
2023-03-11
用途: ボート開口
電気・ガス・熱供給・水道業

但のホルソーに思えますがバネがしこんでるので刃先でケーブルを傷付けないような仕組みに
なってます。
コンパネとかも切れますが刃が駄目になるので
そこが出来れば良い商品だと思います。

対象商品 : 86843662
2021-03-28
用途: 未來工業のボックスの60㎜穴あけに使用

市販のホルソーには60㎜が少なくこれを購入。さすが専用工具であり綺麗に穴があけた。しかし60㎜が一般的ではなく63㎜を採用してくれると助かる。

対象商品 : 86843662
2020-04-14
用途: ボード開口
その他業種

ホルソー で作業するより早く開くと思います。あとカスがはまり込みにくいので作業時間は格段に早いです。ただ鉄は切れないと思うのでスタットなどには注意が必要です。

対象商品 : 86843662
2020-07-07
用途: 電気工事の壁スイッチコンセント等のボード開口
電気・ガス・熱供給・水道業

壁、天井の厚みやコンパネ12ミリぐらいの合板にも対応出来る替え刃などのアタッチメントが出来ると嬉しいですね。

対象商品 : 86843662
2018-09-27
用途: 電気工事
丸太工房二級建築士事務所

ボックス開口に普通に使える
ネットで一番安かったので〇

対象商品 : 86843662
2015-08-29
用途: ボード開口
株式会社日本ビグラッドシステム

引きまわしで切っていましたが、障害物がない場合、開口時間が半分になりました。目印、70mmのカバーと組み合わせて、掃除の手間も減りましたし、引きまわしが難しい場所も開口できてありがたいです。

対象商品 : 86843662
2015-01-22
用途: コンパネ・石膏ボード開口作業

耐久性もあり、大変使いやすい。コンパクトで持ち運びに便利です。

対象商品 : 86843662
2015-05-09
用途: クーラー配管用

梱包や説明書が丁寧なのはたいへん良いが、ドリルドライバーで、
ためしにコンパネを試用した処、穴が開かず、オレンジ色の台から刃が外れ、一度も穴が空けられず、使用不能に。
刃を留める土台は簡単に変型してしまう素材は使用するべきではない。二度とこの会社の製品は使いたくありません。
試しておいて良かった。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする