曜日別特売

X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用

X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用 - 未来工業X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用 - 未来工業
付属品3分スタット付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
規格
ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86844834CDO-4AXP-1鉛ボード用(鉛当量2.0mm)1.7中形四角(浅型)22・22(25・25)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能
13,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
86884402CDO-4AX3-1鉛ボード用(鉛当量3.0mm)2.4中形四角(浅型)22・22(25・25)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86884411CDO-5BX3-1鉛ボード用(鉛当量3.0mm)3.1大形四角(深型)22・28(25・31)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能
22,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86884427CDO-5BXP-1鉛ボード用(鉛当量2.0mm)2.1大形四角(深型)22・28(25・31)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能
14,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする