未来工業
X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用・4方出
付属品
X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付
適合
鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86844843
CDO-4AXP4-1
1.3
中形四角(浅型)
22・22(25・25)×4
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844852
CDO-5BXP4-1
1.6
大形四角(深型)
22・16・22(25・19・25)×2、22・28(25・31)×2
¥
9,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください