未来工業
X線防護用鉛カバー(アウトレットボックス用)
適合
打込用(鉛当量1.5mm)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
適合ボックス
ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86844861
CDO-4ANXP-2
0.5
中形四角(浅型)
CDO-4A、CDO-4AZ、CDO-4ADK
22・22(25・25)×4
¥
7,180
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844877
CDO-5BNXP-2
0.7
大形四角(深型)
CDO-5A、CDO-5AZ、CDO-5ADK
22・16・22(25・19・25)×2、28・28(31・31)×2
¥
7,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください