未来工業
デンコーキャリーボックス
セット内容
収納ケース×1、小物ケース(白)×3、小物ケース(青)×3、小物ケース(緑)×3
色
ブラック(収納ケース)/ホワイト、ブルー、グリーン(小物ケース)
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
298(収納ケース)
仕切数(個)
9
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86844992
DB-9C
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください