曜日別特売

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) - 未来工業
(3件のレビュー)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。

ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86845306PBZ-19J1袋(50個)18271515CTC19
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845315PBZ-22J1袋(50個)18331516G1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86845324PBZ-27J1袋(50個)17341420G3/4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86845333PBZ-32J1袋(50個)24402026CTC31
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
86845342PBZ-34J1袋(50個)23441926G1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
86845351PBZ-39J1個24482031CTC39
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845367PBZ-42J1個255520.534G1 1/4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845376PBZ-48J1個31622540G1 1/2
オープン
319
351(税込)
当日出荷
86845385PBZ-60J1個3575.52951G2
オープン
339
373(税込)
当日出荷
86845394PBZ-76J1個40903467G2 1/2
オープン
419
461(税込)
当日出荷
86845403PBZ-88J1個431043777G3
オープン
459
505(税込)
当日出荷
86845281PBZ-114J1個4313737100G4
オープン
679
747(税込)
当日出荷
86845297PBZ-136J1個4315637121M135
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
25662894PBZ27J1個17341420G3/4
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86845333
2021-09-10
用途: 何と言ってもそのまま、配電盤制御盤の電線ケーブルの保護、見た目にもいいので使わせていただいております。
建設業・工事業

いつも普通に使わせております。穴あけ寸法も電気工事
パンチにあっているので重宝しております。

対象商品 : 86845367
2021-03-24
用途: 工事
コスモソリューションサービス業

規格品のため、特に問題ありません。少量でも特価で購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 86845315
2018-07-05
用途: 電気工事
有限会社ビック

とても良かった、また使いたいと思います。
もうすこしバラエティがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする