通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) - 未来工業
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86845656PBZC-42SJベージュ4236G1-1/4
オープン199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845665PBZC-42SK4236G1-1/4
オープン199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845674PBZC-42SMミルキーホワイト4236G1-1/4
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
86845683PBZC-48SJベージュ4842・51G1-1/2
オープン289
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845692PBZC-48SK4842・51G1-1/2
オープン289
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845701PBZC-48SMミルキーホワイト4842・51G1-1/2
オープン289
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り11点です
86845717PBZC-60SJベージュ6054・63G2
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
86845726PBZC-60SK6054・63G2
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845735PBZC-60SMミルキーホワイト6054・63G2
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845744PBZC-76SJベージュ7670・75G2-1/2
オープン419
419
461(税込)
当日出荷
86845753PBZC-76SK7670・75G2-1/2
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845762PBZC-76SMミルキーホワイト7670・75G2-1/2
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845771PBZC-88SJベージュ8882G3
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845787PBZC-88SK8882G3
オープン449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845796PBZC-88SMミルキーホワイト8882G3
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする