未来工業
バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品
規格
5型
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
色
グレー
赤
黄
種類
接着剤付
接着剤無
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86846471
SCH-5
バインド線:130
グレー
接着剤無
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846487
SCH-5L
バインド線:180
グレー
接着剤無
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846496
SCH-5LL
バインド線:500
グレー
接着剤付
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846505
SCH-5N
バインド線:130
グレー
接着剤付
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846514
SCH-5NL
バインド線:180
グレー
接着剤無
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846523
SCH-5NLL
バインド線:500
グレー
接着剤付
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846532
SCH-5R
バインド線:130
赤
接着剤無
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846541
SCH-5RN
バインド線:130
赤
接着剤付
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846557
SCH-5Y
バインド線:130
黄
接着剤無
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846566
SCH-5YN
バインド線:130
黄
接着剤付
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください