未来工業
バインドハンガー(フレキシブルタイプ)接着タイプ
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86846593
SCH-6F
接着剤無
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846602
SCH-6FN
接着剤付
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください