未来工業
バインドハンガー(6連タイプ)
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86846627
SCH-6V
接着剤無
9.8(1.0)
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846636
SCH-6VN
接着剤付
9.8(1.0)
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846645
SCH-6VT
粘着テープ付
2.9(0.3)
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください