未来工業
ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
ホルダー片側(切離し時):9.8
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
(VVFケーブル:1.6×2C・2.0×2C、同軸ケーブル:Φ8mm迄)×2
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86846776
SCH-SW2
接着剤無
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86846785
SCH-SW2N
接着剤付
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください