未来工業
バインドハンガー(ウレタン吹き付け面用)接着タイプ
(1件のレビュー)
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847354
SCH-5NU
接着剤付
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847363
SCH-5U
接着剤無
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847372
SCH-N5NU
接着剤付
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847381
SCH-N5U
接着剤無
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください