未来工業
ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) ステンレス仕様
適合ボルト径
3分・4分ボルト兼用
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
寸法d(Φmm)
6
許容静荷重(N[kgf])
片側49(5)
内容量
1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847485
SCH-ST
赤
60
97
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847494
SCH-STL
赤
80
120
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847503
SCH-STL-Y
黄
80
120
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847512
SCH-ST-Y
黄
60
97
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください