未来工業
ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) ダブルタイプ
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
寸法d(Φmm)
6
許容静荷重(N[kgf])
片側49(5)
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
色
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847521
SCH-TLW
3分ボルト
赤
80
120
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847537
SCH-TLW4
4分ボルト
赤
80
120
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847546
SCH-TLW-Y
3分ボルト
黄
80
120
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847555
SCH-TW
3分ボルト
赤
60
97
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847564
SCH-TW4
4分ボルト
赤
60
97
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847573
SCH-TW-Y
3分ボルト
黄
60
97
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください