未来工業
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル
適合ボルト径
3分ボルト
色
グレー
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
寸法d(Φmm)
6
許容静荷重(N[kgf])
片側59(6)
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847616
SCH-TFLW
75
120
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847625
SCH-TFW
55
97
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください