曜日別特売

ケーブルハンガー(断熱材用)

ケーブルハンガー(断熱材用) - 未来工業
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)内容量1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断熱材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86847713SCH-SK2厚み:20mm以上
570
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847704SCH-SK19厚み:20mm以上
1,000
取扱い終了
返品不可
86847722SCH-SK30厚み:30mm以上
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする