未来工業
バインドハンガー(デッキプレート用)
仕様
デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)
長さ(mm)
バインド線:200
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847783
SCH-10
1袋(50個)
粘着テープ無
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847792
SCH-10T
1袋(10個)
粘着テープ有
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください