未来工業
VV-Fステンレス片サドル
寸法B(mm)
12
寸法d(Φmm)
4.5
材質
ステンレス製
内容量
1袋(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86848754
SSKT-S
26.3
10
13.5
5.7
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
86848745
SSKT-M
29.3
13
15
5.7
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
86848736
SSKT-L
32.6
16.5
16.5
6.8
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください