曜日別特売

VV-Fステンレスサドル

VV-Fステンレスサドル - 未来工業VV-Fステンレスサドル - 未来工業VV-Fステンレスサドル - 未来工業
材質ステンレス製寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5内容量1袋(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86848763SST-L2.6×3C4216.5327
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848772SST-M1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C38.51328.55.9
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848781SST-S1.6×2C・2.0×2C35.51025.55.8
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする