未来工業
VV-F鉄片サドル
(1件のレビュー)
寸法B(mm)
12
材質
鉄(ユニクロめっき)
内容量
1袋(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86848815
SKT-S
25.9
10
13.5
5.7
1.6×2C・2.0×2C
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
86848806
SKT-M
29.4
13
15
5.7
1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
86848797
SKT-L
32.7
16.5
16.5
6.8
2.6×3C
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください