曜日別特売

VV-F片サドル

VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業VV-F片サドル - 未来工業
(4件のレビュー)
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき寸法B(mm)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法e(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86848903KT-82F1袋(100個)8×2C28.28.6152.5
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848912KT-83F1袋(100個)8×3C38.58.6212.5
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848921KT-L1袋(100個)22.6×3C、1.6×2C(2本並行)297.416.22
3,300
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
86848937KT-M1袋(100個)1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C26612.72
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86848946KT-S1袋(100個)1.6×2C・2.0×2C22.569.22
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70576905KT-M1袋(10個)1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C26612.72
330
209
230(税込)
当日出荷
70576914KT-S1袋(10個)1.6×2C・2.0×2C22.569.22
330
209
230(税込)
当日出荷
25661783KT-L10P1袋(10個)2.6×3C・1.6×2C(2本並列)297.416.22
330
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: VVFケーブルの固定用

そのままの用途です。
片サドルなので狭い場所にも使用できます。
2芯、3芯の両方に対応でき、使いまわしもし易いです。
また必要になりましたらリピートします。

対象商品 : 70576914
2024-02-13
用途: 簡易用コンセントへの入線VVFコード固定に購入
オール・パワフルサービス業

簡易用コンセントへの入線VVFコード固定に購入
綺麗に打ち込むには打ちがねが必要です。
ネジビスで留めても良いかもしれません

対象商品 : 70576905
2022-11-11
用途: VVFケーブル固定
株式会社川田商会 協栄自工

増設コンセントやスイッチ配線を、だらしなく床下や天井に転がしておくのは
気分的に良くないので注文しました。
先日電気屋さんにエアコンを付けてもらいましたが、それも床下の地面に普通に
転がしてありました。
ビスより釘が楽だと思ってこちらを注文しましたが、普通にハンマーで叩いて
釘が表面まで行っても緩くて、丸い穴の中の奥まで打ち込まなければならず、
最後ピンポンチで打ち込みました。
釘が途中で曲がりやすいし、大体であきらめた所もあります。
ビスは回さなければならないから、ハンマーで叩いた方が楽と思っていましたが、
釘頭をピンポンチで叩くのはもっと大変でした。
ビスのタイプをお勧めします。
表面まで打てば止まるのが有れば良いのですが。

対象商品 : 25661783
2021-09-25
用途: 電気配線
農・林・水産業

試しに購入したが、今の所、あまり使いどころがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする