未来工業
管端ブッシング
(1件のレビュー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
13
19
25
31.6
33.6
39.3
44.1
50.3
55.8
65.4
68.4
77.9
88.7
101.4
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(30個)
1袋(50個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86849637
KZV-104
1袋(4個)
厚鋼:104、薄鋼・ねじなし:-
55
121
50
101.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849646
KZV-1619
1袋(50個)
厚鋼:16、薄鋼・ねじなし:19
25
25
22
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849655
KZV-2225
1袋(50個)
厚鋼:22、薄鋼・ねじなし:25
28.5
32
25.5
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849664
KZV-2831
1袋(30個)
厚鋼:28、薄鋼・ねじなし:31
31
38
27
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849673
KZV-36
1袋(30個)
厚鋼:36、薄鋼・ねじなし:-
35
47.5
31
33.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849682
KZV-39
1袋(30個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:39
28.5
43.5
24.5
31.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849691
KZV-42
1袋(20個)
厚鋼:42、薄鋼・ねじなし:-
35
53
31
39.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849707
KZV-51
1袋(20個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:51
31.5
56.2
27.5
44.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849716
KZV-54
1袋(10個)
厚鋼:54、薄鋼・ねじなし:-
40
65
35
50.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849725
KZV-63
1袋(10個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:63
35.5
69
30.5
55.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849734
KZV-70
1袋(5個)
厚鋼:70、薄鋼・ねじなし:-
44
81
39
65.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849743
KZV-75
1袋(5個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:75
38.5
82
33.5
68.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849752
KZV-82
1袋(5個)
厚鋼:82、薄鋼・ねじなし:-
48
94
43
77.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849761
KZV-92
1袋(5個)
厚鋼:92、薄鋼・ねじなし:-
52
108
47
88.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください