曜日別特売

ツバ管

ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業ツバ管 - 未来工業
(5件のレビュー)

硬質ビニル管に適合します。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全30種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86849917MT-14J1袋(20個)中低圧PEベージュ33.52213
640559
559
615(税込)
当日出荷
86849926MT-14M1袋(20個)中低圧PEミルキーホワイト33.52213
640559
559
615(税込)
当日出荷
86849935MT-18AJ1袋(20個)中低圧PEベージュ343217
960759
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り20点です
86849944MT-18AM1袋(20個)中低圧PEミルキーホワイト343217
960759
759
835(税込)
10日以内出荷
86849953MT-18J1袋(20個)中低圧PEベージュ342617
920769
769
846(税込)
当日出荷
86849962MT-18M1袋(20個)中低圧PEミルキーホワイト342617
920769
769
846(税込)
当日出荷
86849971MT-22AJ1袋(20個)中低圧PEベージュ343221
1,160959
959
1,055(税込)
当日出荷
86849987MT-22AM1袋(20個)中低圧PEミルキーホワイト343221
1,160959
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
86849996MT-22J1袋(20個)中低圧PEベージュ342721
1,020839
839
923(税込)
当日出荷
86850005MT-22M1袋(20個)中低圧PEミルキーホワイト342721
1,020839
839
923(税込)
当日出荷
86850014MT-23J1袋(20個)-ベージュ3433.523
1,040859
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850023MT-23M1袋(20個)-ミルキーホワイト3433.523
1,040859
859
945(税込)
翌々日出荷
86850032MT-28J1袋(20個)-ベージュ343827
1,240999
999
1,099(税込)
当日出荷
86850041MT-28M1袋(20個)-ミルキーホワイト343827
1,240999
999
1,099(税込)
当日出荷
86850057MT-30J1袋(20個)-ベージュ344029.5
1,3401,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850066MT-30M1袋(20個)-ミルキーホワイト344029.5
1,3401,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
86850075MT-35J1袋(20個)-ベージュ344634.2
1,6201,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850084MT-35M1袋(20個)-ミルキーホワイト344634.2
1,6201,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
86850093MT-36J1袋(20個)-ベージュ344736.5
1,5201,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86850102MT-36M1袋(20個)-ミルキーホワイト344736.5
1,5201,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
86850111MT-42J1袋(20個)-ベージュ345342.5
1,8601,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850127MT-42M1袋(20個)-ミルキーホワイト345342.5
1,8601,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
70577343MT-14J1個中低圧PEベージュ33.52213
3231
31
34(税込)
3日以内出荷
返品不可
70577352MT-14J1袋(5個)中低圧PEベージュ33.52213
160149
149
164(税込)
当日出荷
70577368MT-18J1袋(5個)中低圧PEベージュ342617
230219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
70577377MT-22J1袋(5個)中低圧PEベージュ342721
255249
249
274(税込)
当日出荷
25662736MT18J1個-ベージュ342617
4645
45
50(税込)
3日以内出荷
返品不可
25662745MT22J1個-ベージュ342721
5150
50
55(税込)
当日出荷
25662754MT28J1個-ベージュ343827
6261
61
67(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918920MT-28J1セット(5個)-ベージュ343827
310259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86849962
2020-08-19
用途: ケーナの管尻に使います。
ケーナ工房「風夢」製造業

電線管でケーナを作るのですが、これを管尻にするとピッチがばっちり合います。
挿入部分の長さを半分に切断しています。

2が参考にしています
対象商品 : 86850041
2018-03-23
用途: 配線・配管の壁貫通部分の保護
株式会社オーレックス

ノックアウト式フタ付モデル。
ノックアウト打ち抜き後のバリが殆ど残らず布線作業に支障がない。
仕上がりは滑らか。
抜け止め形状が付いていれば更に良い。

対象商品 : 86849926
2017-05-17
用途: 電源ケーブルの壁貫通時

壁材は石膏ボードが多く、穴をあけると、周りが崩れやすくなります。
手軽に使えて有効です。
ケーブルの通りが悪い場合も、柔らかい材質なので簡単に削り広げられます。

対象商品 : 86849917
2015-04-22
用途: 車のエアクリーナーに使用

車のエアクリーナーに13mmの穴をあけて本品を入れる。数でエアの流量を調整。ふさぐのも簡単。未来工業の製品は、作業者の使いやすさのことを良く考えられていて、とてもよい。

対象商品 : 86850075
2015-02-26
用途: 本来の使用方法以外の場所

うまくいくかどうかわかりませんが、商品は普通の商品で、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする