未来工業
台付スライドボックス
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M付
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付
深さ(mm)
36
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86850294
SB-4W
4ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・8、16・-、22・-
PF管:14・8、16・-、22・-
CD管:14・8、16・8、22・-
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850303
SB-5W
5ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・10、16・-、22・-
PF管:14・10、16・-、22・-
CD管:14・10、16・10、22・-
¥
2,280
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください