未来工業
高台スライドボックス
適合仕切板
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
付属品
アルミ箔付
深さ(mm)
36
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本数
設置距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86850574
SBK
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・1、16・1、22・-
PF管:14・2、16・1、22・-
CD管:14・1、16・2、22・-
壁からの取り付け距離:50・25(2段階)
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850583
SBK-M
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・-、22・-
PF管:14・2、16・-、22・-
CD管:14・2、16・2、22・-
壁からの取り付け距離:31
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください