曜日別特売

断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)

断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) - 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) - 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) - 未来工業
付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.019
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
適合仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86851037SBG-3W-DBF1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・4、22・4
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
1,670
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146649SBG-DBF1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:-
400
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146685SBG-WM-DBF1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
900
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
86851046SBG-DBF1セット(40個)管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:-
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
86851055SBG-WM-DBF1セット(10個)管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86851046SBG-DBF52146649SBG-DBFSBG-DBF 断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 52146649断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)未来工業1個
259
税込285
内容量が異なります
86851055SBG-WM-DBF52146685SBG-WM-DBFSBG-WM-DBF 断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 52146685断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)未来工業1個
559
税込615
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする